ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

圧着ケーブルラグ

圧着ケーブルラグ
配線裸丸端子 M6X6.0SQ

商品番号 09676065

価格はログイン後に表示されます

圧着ケーブルラグ

商品番号 09676065

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x50 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

DIN 46234と同等
通知

ユーザーは、挿入されたケーブルを(必要な場合、プルアウトテストを実施して)確認する必要があります。
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
複数の細・極細ワイヤー銅導体用(VDE 0295等級2、5、6までなど)

最小 / 最大ワイヤー断面

4-6 mm²

フランジ穴

M5

公称サイズ

5 - 6

ワイヤー径 (d1)

3,6 mm

穴径 (d2)

5,3 mm

スリーブの端と穴の中心の距離 (l)

15 mm

スリーブ長さ

6 mm

幅 (b)

10 mm

最大温度耐性

125 °C

材料

電気銅

表面

スズめっき

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

カタログブラウザー

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報