コンパクトで持ち運びや移動が可能な折りたたみ式ワゴン
- 折りたたみ可能な棚板が3枚あり、コンパクトながらも収納スペースが広く設計されています。
- 折りたたみ可能なので、収納時や保管時にスペースをとりません。
- 出張整備など持ち運びにも便利です。
- 耐久性に優れており、1段あたり25kgまで物を置くことができます。
- 2つのキャスターにはブレーキが付いており、スムーズな移動と安定した停止が可能です。
- サイズ:670×430×840 mm
- 重量:約6.8g
- カラー:ブラック
引き出しの設計 | 引き出しなし |
幅x深さx高さ(外寸) | 67 x 43 x 84 cm |
色 | 黒 |
負荷容量 | 75 kg |
ローラー径 | 7,6 cm |
ロールの数 | 4 PCS |
材料 | スチール / プラスチック |
表面 | プラスチック |