商品番号 0899900172
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
塗装面の拭き取りに最適
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
車両塗装面の拭き取りなどに使用可能。
洗濯機での洗浄可能。柔軟剤は使用しないでください。
材料
マイクロファイバー
長さx幅
150 x 60 cm
色
青
長さ
150 cm
幅
60 cm
製品重量(品目単位)
310,000 g
合計吸収時間
3 s
10秒間の吸収量
300 %
最大吸収量
400 %
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
ISO 14581プレーンA4ステンレススチール
六角ボルトおよびナット用平ワッシャー
シールリング、銅、A型
フランジ付き六角ナット
ネジ山修復シングルセット タイムサート®
六角ナット
システムケース4.4.2
六角ソケットビット
ブレードコネクター
システムプレートベルト