ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

マイクロアクティブクロス プロ仕様

マイクロアクティブクロス プロ仕様
高性能クロス PRO ブルー

商品番号 0899900131

EAN 4049557402758

価格はログイン後に表示されます
マイクロアクティブクロス プロ仕様

商品番号 0899900131

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 3 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

プロ仕様車両メンテナンスおよびクリーニング用マイクロアクティブクロス。

極めて高い洗浄力


  • 乾燥時

静電気によりほこりや細かい汚れが付着


  • ドライ・ウェットどちらの状態でも使用可能

粗い油脂汚れを除去


  • 時間を節約


洗浄剤なしでのクリーニングが可能


  • コスト削減

  • 研磨作業に最適

  • 低環境負荷


極細で強靭な繊維


  • 非常に優れた研磨特性

  • ホログラムフリーで高光沢研磨

  • 高耐久性

  • 木材上のほこりを付着


ループレス


スクラッチ傷が付かない



洗濯機で洗濯可能(最高60°C)


  • 柔軟剤は使用しないでください。

  • 使用後は自然乾燥してください。

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は一貫した高品質の製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

用途

車のお手入れ、表面のクリーニング、トイレ掃除、サニタリー(風呂、洗面台)用。

材料

80%ポリエステル、20%ポリアミド

長さx幅

40 x 40 cm

長さ

40 cm

40 cm

コーティング重量(m²当たり)

300 g

製品重量(品目単位)

51,267 g

合計吸収時間

30 s

10秒間の吸収量

702,5 %

最大吸収量

704,30 %

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報