クリーニングクロス Tex-Polish
TEX POLISHペーパークロス
ペーパークロスTEX-POLISH 27X38X150枚
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
塗装処理や研磨後の作業専用クリーニングクロス
微細な穴の開いた特殊構造
磨き作業に最適
優れた耐久性
- 極めて高い吸収性
- 高い引き裂き耐性、耐水性、耐摩耗性
- 洗うことで再利用可能
- 耐溶剤性
薬品や合成繊維不使用
- 100%レーヨン
- スパンレース法(水流交絡法)採用
- シリコンフリー
- 食品にも安全
特殊な折りたたみ機能により、1枚ずつ取り出し可能
テーブルボックスとしての使用
上からの取り出し – 移動中や現場でも簡単に取り出し可能
壁用取り付けブラケットにより、壁掛けボックスとして使用可能
下からの取り出し – 粉塵やしぶきからウエスを保護
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は一貫した高品質な製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
用途
デリケートな表面の磨きや処理前後の使用に最適です。
容器 | ディスポーザブルディスペンサー |
設計 | レイヤーの折りたたみ |
クロス数 | 150 PCS |
長さx幅 | 40 x 38 cm |
コーティング重量(m²当たり) | 40 g |
色 | 白 |
最小横耐引裂性 | 40 N/cm |
耐引裂性の条件 | ISO 9073-3に準拠 |
吸水量(%) | 800 Vol-% |