ほこりや糸くずを避けたい箇所の施工に適した、極細クリーニングクロス
残留物を残さず拭き取り洗浄
- 糸くずフリー
- 高吸収性
- 色落ちなし - 色移りなし
丈夫でかつ優れた耐久性
- 非常に優れた引裂抵抗と耐水性
- 濯いで再利用可能
- 高耐久性
- 耐溶剤性
ストレスフリー: 1枚ずつスムーズに取り出し可能
箱入り
上部に取り出し口付き - 持ち運びや作業台での使用に最適
専用ホルダーで壁にかけての使用可能
下部からクロスを取り出せます。クロスが収納されるため、ほこりや水はねから保護
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は一貫した高品質の製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
用途
塗料の前後の処理など、デリケートな施工面のクリーニングに最適です。また、印刷工場や電子分野での使用にも最適です。
容器 | ディスポーザブルディスペンサー |
Design | レイヤーの折りたたみ |
クロス数 | 150 PZ |
シート長さxシート幅 | 38 x 27 cm |
コーティング重量(m²当たり) | 69 g |
Couleur | Türkis |
シートの長さ | 38 cm |
シート幅 | 27 cm |
Matière | 56%木材パルプ、44%ポリエステル |