ペーパーウエス
ペーパーウエス(ロール)
ペーパーウエス ダブル 38X36CM 青 1000枚入リ
価格はログイン後に表示されます






法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ロール状
- 高吸収性
- すべての共通ディスペンサーに適合
- さまざまな層数と幅をご用意しています。
- 糸くずが少ない
- 吸収容量が大きく、裂けにくい
- EUエコラベル認証
当社のEUエコラベルシール付き製品は、資源の節約と環境への配慮を実現しています。EUエコラベルシールは、持続可能な栽培資源の使用を認定し、生産段階全体にわたり、環境に優しいプロセスの明確な要件を規定しています。
用途
クリーニングペーパーは、さまざまな部門 (車両、金属加工、キッチン建築) の表面のクリーニングに適しています。オイルやグリースなどの汚れを、クリーニングペーパーで除去できます。クロスの強度が高いため、チップやエッジなどの粗い素材の表面にも使用できます。
使用方法
クリーニングペーパーで表面をクリーニングします。Würthクリーニング剤を使用すると、クロスのクリーニング効果を高めることができます。
Matière | セルロース |
Design | ロール製品 |
Couleur | 青 |
シートの数 | 1000 PZ |
プライの数 | 2 PZ |
シート長さxシート幅 | 36 x 38 cm |
ロールの長さ | 360 m |
Diamètre extérieur | 290 mm |
ロールの重さ | 4870 g |
コーティング重量(m²当たり) | 35 g |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。