車と窓用シャモアクロス
車と窓用シャモアクロス
セーム皮
商品番号 0899700630
EAN 4038898441595
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
天然シープスキン製
大きな吸水力
素早い効果
完全な天然製品
- スキンの優しい手触り
- 環境に優しい
- 糸屑が出ない
- 長い耐用年数
注意事項
取り扱い上の注意
車と窓用シャモアクロスを使用の後は、毎回洗っておくと耐用年数が長くなります。ただし、酸や油脂分解剤を含む洗剤は絶対にご使用にならないでください。クロスを絞って広げ、空気乾燥させてください。ラジエーターの上に置いたり、直射日光に当てたりしないでください。
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
窓やミラーのクリーニングに最適なだけでなく、車を洗った後の塗装の乾燥や保護にも最適です。革が、すべての水滴を残さず吸い取ります。
使用方法
洗浄面をクロスで拭き取るだけです。濡れた車を乾かすときは、必ず完全に絞ってください。必ずきれいな水をご使用ください。ご使用後は、空気乾燥させてください。
材料 | 羊皮 |
色 | Gelblich Chamois |
長さ | 70 cm |
幅 | 45 cm |
10秒間の吸収量 | 402 % |
コーティング重量(m²当たり) | 80 g |
10秒間の吸収条件 | DIN2417に準拠 |
最大吸収量 | 424 % |
合計吸収時間 | 60 min |