ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

保護メガネ 標準

標準保護ゴーグル
保護メガネ 透明

商品番号 0899103120

EAN 4045989636990

価格はログイン後に表示されます
保護メガネ 標準

商品番号 0899103120

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

両サイドを最大限に保護する包み込むデザインです。
  • 高性能ポリカーボネート樹脂製のレンズとフレーム

  • スポーティでダイナミックなデザイン

  • 高い耐傷性と耐衝撃性

  • 最大99%のUV保護

CE認証、EN 166-2001に準拠


ANSI Z87.1-2010に準拠
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
建設、粉砕作業、フライス加工、軽度作業、精密作業、エンジニアリング、組立とメンテナンス、実験室、屋外作業など

保護ゴーグルの色

クリア

保護ゴーグルの材料

ポリカーボネート

UV保護

380nm

EN規格

166, 170

機械強度

F(45m / 秒)

オーストラリア規格

AS/NZS 1337

保護ゴーグルのマーキング

2C-1.2 W 1 F

製品重量(品目単位)

32,000 g

保護ペインをコーティング

外側は耐傷性, 内側は耐傷性

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報