フルビジョンゴーグル アンドロメダ®
フルビジョンゴーグル、アンドロメダ
安全ゴーグル クリア アンドロメダ
商品番号
0899102110
EAN 4045727363232
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
信頼性、保護性と最高の快適性を兼ねそろえた2コンポーネントテクノロジー
大型タイプ
メガネの上からでも着用可能
- 広い視野
- 最適な通気性で目に優しい
- ハーフフェイスマスクとの組み合わせに最適
- 耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズ
- 耐傷性に優れたレンズ表面、内側には恒久的な防曇コーティングを採用
- すばやく簡単にレンズ交換が可能
- ヘッドバンドは個別に調整可能
- 100% UV保護(最大400 nm)
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
保護ゴーグルの色 | クリア |
保護ゴーグルの材料 | ポリカーボネート |
UV保護 | 400nm |
EN規格 | 166, 170 |
機械強度 | B(120m / 秒) |
保護ゴーグルのマーキング | 2C-1.2 W 1 BKN |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。