ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

ハンドクリーナーNプラス 詰め替え用

ハンドクリーナー・Nプラス 詰め替え用(3007230408)
ハンドクリーナー N-PLUS 詰め替え用 4L
SKIN

商品番号 0893900001

価格はログイン後に表示されます

ハンドクリーナーNプラス 詰め替え用

商品番号 0893900001

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

天然のパーライト研磨剤を使用した、中から重度の汚れ洗浄用マイクロプラスチックスフリー ハンドクリーナー。ディスペンサーシステム商品番号0891901

肌に優しい


  • 洗浄と保護

  • 低刺激性

  • pH中性でソープフリー

  • 皮膚テスト済み


排水管の目詰まり防止



アルカリ、シリコンフリー

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社の製品は安定した品質でお届けします。事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

適用領域

手を徹底的に洗浄し、油分、グリース、グラファイト、金属性粉塵、すすなどを取り除きます。

容積

4000 ml

におい / 香り

レモン

グレー

性能(ポイントシステム)

3/5ポイント

pH値

4.8

開封後の使用期間

12 月

ノンシリコン

Yes

ソープ不使用

はい

商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報