ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ブレーキ保護HT HT1400

HT1400 セラミック耐熱グリーススプレー 300ML

商品番号 0893816

EAN 4045989800940

価格はログイン後に表示されます
ブレーキ保護HT HT1400

商品番号 0893816

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

高温と高圧に極めて強い潤滑、分離、防錆用ペースト

無金属


  • ブレーキシステムのセンサーを損傷しない

  • ABSブレーキシステム、ASRおよびESPシステムに適しています。


  • 耐熱 + 1400°C

  • セラミック成分により、高レベルの潤滑を長期間持続

  • 希釈した酸や塩基、スプレー水、塩水に強い

  • シリコンおよびAOX不使用

  • 高圧耐性
注意事項
  • ブレーキディスクとブレーキ摩擦ライニングには使用しないでください。

  • エアゾールをよく振ってから使用してください。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途
  • 車両ブレーキシステムの部品や機械の設置で役立つ潤滑、分離、防錆用ペースト

  • ベアリング、スライド部、ネジおよびプラグの接続部が、慣らし運転で損傷および摩耗するのを防ぎます。

容積

300 ml

コンテンツの重さ

295 g

容器

エアゾール缶

色

ライトグレー

におい / 香り

特性

化学薬品ベース

鉱油

製造日起点の保存可能期間

24 月

濃度

0,973 g/cm³

AOXフリー

Yes

ノンシリコン

Yes

無金属

はい

最小 / 最大温度条件

-40 まで 1400 °C

最適な手袋:
 
商品
説明
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 3
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 3
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 2
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
ニトリル製の化学薬品保護手袋 ロングタイプ、ヘビーデューティー設計
ニトリル製の化学薬品保護手袋 ロングタイプ、ヘビーデューティー設計
説明:
浸透レベル: 6
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報