アミノ酸由来で安心かつワンプッシュで素早く車内を清潔にキープできるスプレータイプの消臭剤
- 天然由来のアミノ酸による高い効果を発揮します。
- 有効成分が悪臭のもととなる成分と結びつき、においのもとから取り除きます。
- ミストが細かく施工後のふき取り作業が不要。
- 塩素系の除菌成分を使用していないため、施工後の不快なにおいがなく安心して使用できます。
注意事項
- 使用期限:開封前は製造日より1年間です。
- 本品1本で普通乗用車1台分です。
用途車内の抗菌抗ウイルス・消臭
使用方法
1. 缶をよく振ってください。
2. エアコンのスイッチをオフにし、循環モードをオンにします。
3. 換気を最大に設定し、室内温度を低温に設定します。
4. 缶をフロアーなどの平らなところに置き、スプレーヘッドが照明やディスプレーから50cm以上離れていることを確認してください。
5. スプレーヘッドを強く押し込み、噴霧してください。
6. 霧時間はおよそ2分間です。
7. 噴霧後は十分に換気をしてください。
8. 噴霧後も臭いが気になる箇所はアクエアアルコールフリー抗菌消臭剤(0893474530)でのスプレーを推奨いたします。
容積 | 110 ml |
コンテンツの重さ | 150 g |
色 | 透明 |
濃度 | 0,789 g/cm³ |
製造日起点の保存可能期間 | 12 月 |