使いやすい
- 不快な臭いを消します
- 銀イオンにより抗菌効果が長く持続
- バクテリアと菌類に対する予防効果
- 面倒なエバポレーターと車両内装の分解作業が不要
- 取扱説明書なしでの作業が可能
汎用、多様性、持ち運びやすい
- あらゆる車両タイプに対して同じ手順
- 多様な用途、使用中でも持ち運び可能
さらにお得に
1回で1缶の使用
フレッシュな香りが持続
AOXおよびシリコンフリー
水性
ご使用前に、特に色が明るい表面に対して、事前にテストを行ってください。
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。不適切な保管や使用における不具合については補償しかねます。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。ただし、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除きます。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報
データシート(X)
内装および車両のエアコンユニットからの臭いを効果的に除去
車内に人がいない状態でお使いください。
使用中は、すべての電気機器のスイッチを切ってください。火気にご注意ください。ご使用後は、車両を数分間換気してください。使用直後に、車内で喫煙しないでください。1回の使用で、1缶を使い切ってください。
1. .エアコンのスイッチをオフにして、空気を循環させます。
2. .車内の送風量を最大にして、設定温度を低くします。
3. .ご使用の前に、缶をよく振ります。
4.缶を足元のスペースまたは後席のセンターコンソールに置き、スプレーヘッドから噴射させます。スプレー中はドアと窓を閉じてください(約2分)。スプレージェット(90~150cm)が、照明やスライディングルーフのコントローラー、およびディスプレイ、ラジオ、ナビなどに当たらないようにしてください。5. .余分な薬剤は、濡らした布ですぐに除去してください。
6. ご使用後は、車両を十分に換気してください
化学薬品ベース | 水およびアルコール |
容積 | 100 ml |
コンテンツの重さ | 76 g |
におい / 香り | レモン |
色 | 透明 |
濃度 | 0,77 g/ml |
引火点 | -42 °C |
AOXフリー | Yes |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |