殆どのプラスチックに対応する接着剤
専用ミキシングノズル
すばやく硬化
非常に短い時間内に、研磨などの追加作業が可能
優れた耐薬品性
ガソリン、様々な潤滑オイル、酢酸エチルなど、様々な液体への耐性
ソルベントフリー
プラスチックの生産過程で使用されるコーティングや離型剤により、接着性に影響が出る場合があります。PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)プラスチックには適していません。必要な場合は、目立たない箇所で事前にテストをしてください。
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。
車:
スポイラー、ラジエーターグリル、パネルクリップ、バンパー、ヘッドライトやラジエーターのブラケットなど
HGVとバス:
エプロン、バンパー、吸気口パイプ、ホイールアーチなど
バイク:
すべてのパネル材
容積 | 50 ml |
化学薬品ベース | 二液型ポリウレタン |
処理時間 | 3.5 min |
色 | 黒 |
濃度 | 1,225 g/cm³ |
最小初期強度 | 30 min |
最小表皮形成時間 | 15 min |
後でサンディング可能 | 30 min |
最小 / 最大処理温度 | 15 まで 25 °C |
最小 / 最大温度耐性 | -30 まで +100 °C |
ノンシリコン | Yes |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。
梱包単位
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。商品番号の構成
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBBInformation on price display
梱包単位ごとの価格(PU):数量
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。