本来の色とシルクマットの光沢が鮮やかに復活
- 白化した、もしくは艶消しされているプラスチック部品に最適
- 新品同様の外観を回復
環境劣化から長期に渡り保護
- プラスチックやゴム部の柔軟性を維持
- 素材の脆性化と白化を防止
- 防水・撥水効果
ケアワックス
- 少量で効果を発揮
- 用途に応じて使いやすい
- 雨天時にも液垂れしにくい
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
未塗装のプラスチックバンパー、外部ミラー、パネルパーツ、スポイラー、タイヤウォール、ゴムシールなどに。
前処理としてアブソボン強力カーシャンプーで洗浄してください。スポンジまたは布でプラスチックケアを均等に塗布し、最初は最も粗い表面から塗り込みます。極端に色あせたパーツに対しては、粗いスポンジを使用するようお勧めします。表面を磨くと、光沢が更に増します。凍結禁止。
容積 | 1 l |
におい / 香り | レモン |
色 | 白 |
化学薬品ベース | 鉱油 |
濃度 / 条件 | 0.81 g/cm³ / 20°C |
AOXフリー | Yes |
ノンシリコン | Yes |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。