洗浄効果を色の変化で確認可能
施工後のメンテナンスが簡単
ホイールリムに保護フィルムが形成され、ブレーキダストが付着しにくくなります。
アシッドフリー、強力な添加剤を濃縮
- リム表面とホイールボルトを保護
- 塗面上に広がる点錆(フラッシュラスト)も除去
- 簡単かつ少量で効果を発揮
空気を推進剤として使用したエアゾール缶
- 360°:どの角度でもスプレー可能
- 完璧なスプレー仕上げ
可燃性・有害ガス不使用
本製品は推進剤と相溶しません
- ほぼ全量使用可能
- 推進剤の影響はありません
高い安全性
- 爆発の危険性のある蒸気/空気混合物を生成しません
- 通常使用による油水分離層への影響はありません
高温のホイールリムや直射日光下では、塗布したり乾燥させたりしないでください。凍結禁止。
詳細については、技術データシートをご覧ください。
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
アシッドフリーの活性剤を組み合わせることで、あらゆるスチール製や軽合金製リムに付着したブレーキダスト、路面からの汚れ、オイルやゴムの残留物、表面の錆粒子などの頑固な汚れも除去します。
近い距離(約20 cm)からホイールリム全体に均等にスプレーします。汚れの程度により、3~5分ほど浸透させます。活性剤効果が発揮され始めると、赤から紫色に変化します。ジェットスプレーか高圧洗浄機を使用して完全に洗い流してください。特に頑固な汚れや粗い表面、コーナー部にはハンドブラシまたはスポンジを使用すると、洗浄効果が向上します。
容積 | 400 ml |
コンテンツの重さ | 432 g |
容器 | エアゾール缶 |
化学薬品ベース | 界面活性剤と選択済み複合化合物の混合 |
におい / 香り | 特性 |
Couleur | イエローグリーン |
pH値/条件 | 7.5 / 不希釈 |
引火点 | 100 °C |
濃度 / 条件 | 1.08 g/cm³ / 20°C |
製造日起点の保存可能期間 | 24 Mesi |
AOXフリー | Yes |
ノンシリコン | Yes |
リン酸フリー | はい |
生分解性 | はい |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。