アクエア アルコールフリー抗菌消臭剤
SASアクエア抗菌消臭剤
アクエアアルコールフリー抗菌消臭剤300ML
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
天然成分由来で高い安全性を保ちながら、抗菌力と消臭効果を兼ねそなえたアルコールフリーの抗菌消臭剤
- 天然アミノ酸由来の抗菌成分により、確実な抗菌作用を発揮。
- 有効成分が悪臭のもととなる成分と結びつき、においのもとから取り除きます。
- COVID-19を含む様々なウイルスに対する抗ウイルス性を実証済み。
- アルコールフリーのため溶剤特有の嫌なにおいがしません。
- 塩素系の除菌成分を使用していないため、体にも環境にもとてもやさしい除菌抗菌剤です。
注意事項
- 目に入った場合は水で洗い流してください。
- 水に弱い繊維や電気コードなどには使用しないでください。
- 食品には直接スプレーしないでください。
使用方法
- においの気になる部分や除菌したい箇所に直接スプレーで塗布してください。
- 手肌に使用する際は噴霧後清潔な布でふき取ってください。
- 使用期限は開封前2年間、開封後は6か月です。
濃度 | 1.02 g/cm³ |
濃度の条件 | 20°C |
Couleur | 透明 |
容積 | 300 cm³ |
コンテンツの重さ | 300 g |
製造日起点の保存可能期間 | 24 Mesi |
製造日起点の保存可能期間を保持する条件 | 23°Cおよび50%の相対湿度、直射日光が当たらない |