ワンステップで洗浄・含侵の2つの効果
透明な液体
無臭
使いやすい
優れた素材適合性
界面活性剤の働きにより布表面を長期間防水保護
高温の表面や直射日光下では使用しないでください。水分を蒸発させないでください。凍結させないでください。
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
シート表面、カーペット、コンバーチブルトップ、ブラインドなどあらゆるファブリックの細孔まで洗浄します。なめし革への施工に最適です。
希釈せずにスプレーして、効果が現れるまで少し放置し、ブラシで汚れを完全に除去します。必要に応じて、この手順を繰り返します。撥水効果を上げるには、施工後、表面全体にスプレーして薄い層で覆います。軽い汚れには、スプレーなどを使用して1:10まで希釈できます。塗布後は、表面を完全に乾燥させてください。
ポイント:
希釈なしでの塗布を定期施工することにより、撥水効果がさらに向上します。希釈率が高いほど、撥水・洗浄効果が低下します。
容積 | 500 ml |
容器 | ハンドスプレー |
におい / 香り | 無臭 |
色 | 透明 |
化学薬品ベース | ブトキシエタノール |
pH値 | 5.0 |
濃度 / 条件 | 1 g/cm³ / 20°C |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |
生分解性 | はい |
AOXフリー | Yes |
ノンシリコン | Yes |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。