ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

耐熱ペイントスプレー

耐熱ラッカースプレー クリア 400ML

商品番号 0893288400

EAN 4046777339178

価格はログイン後に表示されます
耐熱ペイントスプレー

商品番号 0893288400

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

自動車、家庭、工業用の、温度応力を受ける部品に使用可能なペイントスプレー
  • 高い耐熱性 (+650°C)

  • 耐候性

  • 弾性

  • 重金属フリー: 鉛、カドミウム、クロムを含まない
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

排気、グリル、オーブン、加熱ボイラーなど、過酷な温度応力にさらされる部品の塗装用。

使用方法

プライミングによる前処理も、他の塗装仕上げ剤や透明ワニスによる後処理も不要です。


乾燥時間: ダストフリー: 10分後。指触乾燥: 25分後。塗料は+250°Cを超える温度でのみ硬化します。ゆっくり加熱してください。


スプレー塗布: 薄く塗ってください。乾燥時間の半ば (3–5分後) に仕上げ塗りします (乾燥塗膜厚さ20-30 μm)。

容積

400 ml

色

透明

化学薬品ベース

シリコン樹脂

光沢度

半光沢

最大温度耐性

600 °C

濃度

0,75 g/ml

濃度の条件

20°C

防塵乾燥時間

50 min

最小 / 最大スプレー距離

15-20 cm

最小スプレー距離

15 cm

最大スプレー距離

20 cm

製造日起点の保存可能期間

36 月

缶の最小処理温度

20 °C

缶の最小 / 最大処理温度

20 まで 25 °C

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

20°C

最小フラッシュオフタイム

5 min

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
スプレー缶アタッチメント スプレーマスター

スプレーマスター

スプレー缶に取り付けやすい
x 1 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報