ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ネジロック

ネジロック
DOSネジロック 高強度50G

商品番号 0893270050
EAN 4045989625659

価格はログイン後に表示されます
ネジロック

商品番号 0893270050

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

取り外しにくいネジリテーナーおよびシーリングコンパウンド – 片手で取り扱いやすいディスペンシングシステム

強い応力を受けるネジ接続に最適


  • 100%シーリング – 追加の固定剤は不要

  • 摩擦による腐食、および錆から保護


300℃で取り外し可能!


通常の条件では特殊工具または特定の温度条件でのみ取り外し可能



媒体および熱に対する優れた耐性


幅広い汎用性に対応する汎用製品



振動や衝撃によるネジのゆるみや外れを防止


機械的ネジロックのようなゆるみ止め部分は不要



高度な耐性


様々な薬品、ガス、オイルや燃料に対する耐性



シリコンフリー



DOSシステム:


  • 精巧なターンロック採用により、片手で簡単に扱えます

片手が常に空きます。


  • 幅広い調整可能なディスペンサーシステム

用途に合わせて抽出量を調整できるため、消費とコストを最小限に抑えることができます。


  • ディスペンサーに接着剤が残りにくい

ディスペンサーに製品が残らない為、経済的です。

注意事項

長時間さらされると、以下のプラスチックが影響を受けるおそれがあります:ABS、セルロイド、ポリスチレン、ポリカーボネート(Makrolon)、PMMA(Plexiglas)、ポリスルホン、SAN(Luran、Tyril)、Vinidur、加硫ファイバー、塗装面。必ずご自身でテストを実施するようお勧めします。

ANSI 61準拠 NSFテスト済み

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

通常は取り外す必要のない以下すべてのボルト、スタッドボルト、ナット、スレッドインサート、ネジ山付きプラグを固定、締結、およびシーリング。


自動車、金属、工具、造船、機械およびエンジン製作、電気および電子産業。

使用方法

オイル、グリース、ほこりがない表面に、液状の製品が均等に塗布されます。洗浄とグリース除去には、ブレーキクリーナーの使用を推奨します。表面が綺麗な状態であるほど、より強力に接着できます。これらの接着剤は嫌気性に硬化するため、接着剤が大気中の酸素に触れない場合にのみ硬化します。そのため、容器には約3/4のみ充填されています。硬化速度は金属類とクリアランスの触媒効果にも影響されます。金属の「活性が低く」隙間の幅が大きい場合は、製品の硬化に時間がかかります。


活性が低い素材:ニッケル、亜鉛、錫、貴金属、最小限の銅とマンガンまたはどちらかを含むアルミニウム、高合金、酸化またはクロム酸塩コーティング、プラスチック、ガラス、およびセラミック。


活性素材:スチール、真鍮、青銅、銅、アルミニウム(銅含有量が1%を超えるもの)。

化学薬品ベース

ジメタクリル酸エステル

緑蛍光

濃度 / 条件

1.11 g/cm³ / DIN EN ISO 2811-1に準拠

最小 / 最大粘度 / 条件

500-900 mPas / 25°C、ブルックフィールドRVT、スピンドル2/20rpm

適合最大ネジ

M25

最大ギャップ充填力

0.15 mm

最小 / 最大初期強度

5-15 min

最小 / 最大機能的強度

1-3 h

最小 / 最大最終強度

3 h-6 h

最小 / 最大圧縮せん断強度 / 条件

15-30 N/mm² / ISO 10123に準拠

最小 / 最大静摩擦トルク

30-60 Nm

静摩擦トルクの条件

DIN EN 15865

最小 / 最大優勢トルク

10-30 Nm

優勢トルクの条件

DIN EN 15865

最小 / 最大処理温度

5 まで 35 °C

最小 / 最大温度耐性

-55 まで 150 °C

引火点

100 °C

製造日起点の保存可能期間 / 条件

18 月 / 室温

コンテンツの重さ

50 g

ノンシリコン

Yes

無溶媒

はい

完全硬化 / 養生条件

酸素と金属との接触を除く(銅イオンまたは鉄イオン)

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
クリーニングクロス Tex-Rein

ペーパークロスTEX-REIN 27X38CMX150枚

ほこりや糸くずを避けたい箇所の施工に適した、極細クリーニングクロス
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報