シリコンスプレー

シリコンスプレー
シリコンスプレー 150ML

商品番号 0893221150

価格はログイン後に表示されます

シリコンスプレー

商品番号 0893221150

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

外装および内装のプラスチック、ゴム、および金属パーツの長期にわたる保護、保管、および絶縁が可能。優れた潤滑性
  • プラスチックパーツの高光沢仕上げを維持し、劣化を防止

  • ゴムパーツを保護し、経年劣化および凍結や粘着を防止

  • コンバーチブルルーフやフードへ浸透し保護

  • 帯電防止効果(防塵性)

  • 絶縁性に優れ、湿気から保護

  • スライドルーフおよびシートレール、シートベルトローラーなどの潤滑に最適

  • 金属 / プラスチックなど、異種の素材が接触して発生する軋み音を防止

  • ホースの接続時など、潤滑剤として機能

  • 耐染色性
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
PDF形式のカタログページ 1  |  2

 データシート(X)

容積

0.15 l

容器

スプレー缶

無色

化学薬品ベース

鉱油

濃度 / 条件

0.735 g/cm³ / 23°C、50%の相対湿度

最小 / 最大温度条件

-40 まで 200 °C

製造日起点の保存可能期間

24 ヶ月

最近の表示