ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

シリコンスプレー

シリコンスプレー
シリコンスプレー 500ML

商品番号 0893221

EAN 4045989800964

価格はログイン後に表示されます
シリコンスプレー

商品番号 0893221

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

外装および内装のプラスチック、ゴム、および金属パーツの長期にわたる保護、保管、および絶縁が可能。優れた潤滑性
  • プラスチックパーツの高光沢仕上げを維持し、劣化を防止

  • ゴムパーツを保護し、経年劣化および凍結や粘着を防止

  • コンバーチブルルーフやフードへ浸透し保護

  • 帯電防止効果(防塵性)

  • 絶縁性に優れ、湿気から保護

  • スライドルーフおよびシートレール、シートベルトローラーなどの潤滑に最適

  • 金属 / プラスチックなど、異種の素材が接触して発生する軋み音を防止

  • ホースの接続時など、潤滑剤として機能

  • 耐染色性
注意事項

金属/金属構造の潤滑には使用できません。
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
安全データシート

用途

バンパー、保護ストリップ、プラスチックレールおよびガイド、ドアおよびシーリングゴム、ゴムカフ、ホース用。

容積

500 ml

容器

スプレー缶

無色

化学薬品ベース

鉱油

濃度 / 条件

0.61 g/cm³ / 20°C

最小 / 最大温度条件

-5 まで 40 °C

製造日起点の保存可能期間

24 月

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報