ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

リッチグロス316 P3000マルチ 300G

研磨剤 RICH GLOSS 316 Loseil
リッチグロス316 P3000マルチ 300G

商品番号 0893160300
EAN 4099618004483

価格はログイン後に表示されます
リッチグロス316 P3000マルチ 300G

商品番号 0893160300

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Loseilのコーティング施工前の下地処理の必需品。バフ目・オーロラも非常に発生しづらく、脱脂の必要もない、Loseilの仕上げ用コンパウンド。
  • 仕上げまで可能な粉砕型コンパウンドです。 洗車キズ程度(3000番相当)から対応します。

  • クリーナー効果も持つため、汚れを落としつつ脱脂も同時に行うことが出来ます。

  • Loseilのコーティング剤(IRカットハイグロス930)の密着性を上げ、コーティング効果を最大限に発揮します。

  • バフ目・オーロラも非常に発生しづらく、作業者を選ばない設計となっています。

  • 内容量:300g
注意事項上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行って下さい。
商品情報

 データシート(X)

使用方法

※使用する前に必ず洗車を行い、研磨が不要な箇所にはマスキング処理を施してください。


1. ご使用前によく振ってください。


2. 本液を少量塗布します。


3. ポリッシャー回転数は低回転~中回転領域でご使用ください。


4. 圧をかけながら傷や研磨痕が除去されるまで研磨してください。


5. 研磨する際はセクションごとに行ってください。

コンテンツの重さ

340 g

濃度

1,14 g/cm³

製造日起点の保存可能期間

24 月

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

23°Cおよび50%の相対湿度、直射日光が当たらない

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報