ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

アンチホログラム研磨剤 P30 Plus

アンチホログラム研磨剤P30 Plus
P30 ワンステップポリッシュ 細目 1KG

商品番号 0893150030
EAN 4050641997593

価格はログイン後に表示されます
アンチホログラム研磨剤 P30 Plus

商品番号 0893150030

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

高光沢仕上げで濃色車の塗装面の線キズとホログラムを完全に除去

酸化アルミニウムを使用した特殊パウダー配合


  • 微細な磨き跡を除去し、同時に独特の艶のある鏡面状態に仕上げます

  • 研磨レベルP3000以上のキズを容易に除去


均一な厚み


  • 飛び散りにくい研磨剤

  • 経済的

  • 粉塵発生を抑制


手・機械磨きの両方に対応



シリコンフリー

注意事項

推奨パッド:


「オレンジ」または「ラムスキン」ポリッシュパッド

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

一般および耐スクラッチ塗装タイプ用。新旧塗装面への使用に適しています。

使用方法

ご使用の前に、ボトルをよく振ってください。



手磨きの場合:


柔らかい研磨用クロスまたはスポンジで、研磨剤を塗装面に均等に円を描くように塗布してから磨き上げます。残留した研磨剤をマイクロファイバークロスで除去します。



機械磨きの場合:


各研磨剤用ポリッシュパッドをペーストで均等に湿らせ、施工面にも少量塗布します。ポリッシュパッドを平らに当て、マシンを始動します。研磨痕や塗装キズが除去されるまで、ある程度圧力をかけながら磨きます。残留した研磨剤をマイクロファイバークロスで除去します。

コンテンツの重さ

1 kg

化学薬品ベース

水、炭化水素

におい / 香り

特性

Couleur

ライトグレー

濃度

0.99 g/cm³

製造日起点の保存可能期間

24 Mesi

ノンシリコン

Yes

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ポリッシュパッド

スパイダーパッド オレンジ 90MM

3種類の研磨レベルのポリッシュパッド
x 4 個
ポリッシュパッド

スパイダーパッド オレンジ 145MM

3種類の研磨レベルのポリッシュパッド
x 2 個
ポリッシュパッド

スパイダーパッド オレンジ 170MM

3種類の研磨レベルのポリッシュパッド
x 2 個
マイクロアクティブクロス プロ仕様

高性能クロス PRO ブルー

プロ仕様車両メンテナンスおよびクリーニング用マイクロアクティブクロス。
x 3 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
クリーニンググローブ クレイシリーズ

クリーニングクレイグローブ 210X140MM

最大の研磨効果を得るための前処理として、効率的に塗装面を洗浄
x 1 個
クリーニングクロス クレイシリーズ

クリーニングクレイクロス 320X300MM

最大の研磨効果を得るための前処理として、効率的に塗装面を洗浄
x 1 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報