ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

高光沢研磨剤 P20 Plus

高光沢ポリッシュP20 Plus
P20 ワンステップポリッシュ 中目 1KG

商品番号 0893150020

EAN 4050641997616

価格はログイン後に表示されます
高光沢研磨剤 P20 Plus

商品番号 0893150020

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

前処理が簡単な、中程度のキズ用高光沢研磨剤

酸化アルミニウムを使用した特殊パウダー配合


  • 中程度のキズを除去し、極上の光沢に仕上げます

  • 研磨レベルP2000以上のキズを容易に除去


均一な厚み


  • 飛び散りにくい研磨剤

  • 経済的

  • 粉塵発生を抑制

  • 施工箇所周囲の再洗浄が不要


手・機械磨きの両方に対応



一般および耐スクラッチ塗装タイプ用



新旧塗装面への使用に最適



シリコンフリー

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

前処理が簡単で、経年劣化による研磨痕やスクラッチ傷、完全硬化したトップコートの欠陥部分を除去する、中程度のキズ用高光沢研磨剤。



施工する塗装面の状態:


改修が必要な中古車の研磨キズやスクラッチのある塗装面

使用方法

ご使用の前に、よく振ってください。選択した研磨ディスクの表面をペーストで均等に湿らせ、研磨する表面に少量塗布します。ポリッシュパッドを平らに当て、マシンを始動します。研磨痕や塗装キズが除去されるまで、1500~2000 rpmである程度圧力をかけながら磨きます。セクションごとに作業してください。残留した研磨剤をマイクロファイバークロスで除去します。

コンテンツの重さ

1 kg

化学薬品ベース

水、炭化水素

におい / 香り

特性

ライトイエロー

濃度

1,02 g/cm³

製造日起点の保存可能期間

24 月

ノンシリコン

Yes

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ポリッシュパッド

スパイダーパッド ブルー 90MM

3種類の研磨レベルのポリッシュパッド
x 4 個
ポリッシュパッド

スパイダーパッド ブルー 145MM

3種類の研磨レベルのポリッシュパッド
x 2 個
ポリッシュパッド

スパイダーパッド ブルー 170MM

3種類の研磨レベルのポリッシュパッド
x 2 個
ラムスキン、白

ラムスキンパッドホワイト 195MM

過酷な環境による経年劣化した塗装面用のプロ仕様研磨パッドです。
x 1 個
ラムスキン、白

ラムスキンパッドホワイト 80MM

過酷な環境による経年劣化した塗装面用のプロ仕様研磨パッドです。
x 5 個
ラムスキン、白

ラムスキンパッドホワイト 135MM

過酷な環境による経年劣化した塗装面用のプロ仕様研磨パッドです。
x 5 個
マイクロアクティブクロス プロ仕様

高性能クロス PRO ブルー

プロ仕様車両メンテナンスおよびクリーニング用マイクロアクティブクロス。
x 3 個
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
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
クリーニンググローブ クレイシリーズ

クリーニングクレイグローブ 210X140MM

最大の研磨効果を得るための前処理として、効率的に塗装面を洗浄
x 1 個
クリーニングクロス クレイシリーズ

クリーニングクレイクロス 320X300MM

最大の研磨効果を得るための前処理として、効率的に塗装面を洗浄