新車・旧車の塗装の深いキズを取り除く超速研磨剤
酸化アルミニウムから作られた高性能研磨剤
- 優れた除去能力と高級な光沢を最大効率でもたらします
- P1200-1500レベルのキズを簡単に取り除けます
均一な厚み
- 飛び散らない
- 長持ち
- 粉塵を最小限に抑えます
- 施工場所の清掃は必要ありません
機械及び手作業で施工可能
普通塗装及び耐スクラッチ塗装に対応
旧車及び新車の塗装にご使用いただけます
シリコンフリー
プルアウト式の便利なボトル
注意事項
本製品にはポリッシュパッド(グリーン)を使用してください。
用途修理直後の表面のキズの除去や中古車や完全硬化している塗面の磨き直しにご使用いただける研磨剤です。
施工塗膜状態:ブツ、磨きキズ、ゆず肌、塗膜不良
施工塗膜状態:ブツ、磨きキズ、ゆず肌、塗膜不良
使用方法
- ご使用前によく振ってください。
- 使用されるポリッシュパッドの表面を本製品で湿らせ、施工場所にも少量塗布します。
- ポリッシュパッドを施工場所に平行に置き、ポリッシャーを始動します。
- 1500-2000rpmの速さで圧をかけながら傷の除去や塗膜不良の除去が完了するまで研磨します。
- 研磨する際はセクションごとに行ってください。
- ポリッシュの残りはマイクロファイバークロスで拭き取ってください。研磨痕が残多な場合には、商品番号0893150030 P30 ワンステップポリッシュ 細目で除去するのが有効です。
コンテンツの重さ | 1 kg |
化学薬品ベース | 水、炭化水素 |
におい / 香り | フルーティー |
Couleur | 白 |
pH値 | 8 |
濃度 | 1.08 g/cm³ |
製造日起点の保存可能期間 | 24 Mesi |
製造日起点の保存可能期間を保持する条件 | 15°C~25°C |
ノンシリコン | Yes |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。