ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

アルミニウム研磨剤

アルミニウム研磨剤
アルミポリッシュ 500ML

商品番号 0893121301
EAN 4045989437436

価格はログイン後に表示されます
アルミニウム研磨剤

商品番号 0893121301

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

クリーニングおよび研磨用

ペースト状研磨剤


  • すべての場所で使用可能

  • 垂直面で垂れない


再吸湿効果を持つ研磨添加剤


  • 水をはじく滑らかな表面になります

  • 以後の汚れを防止します


少ない使用量


研磨用コンパウンドの使用が最小になるため、高い使用効率

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

金属酸化物、表面の錆、風化、その他の固着物などの頑固な汚れのクリーニング用。展示スタンドの製作、厨房、車両の製作、およびボートの建造、建築サービスなど

使用方法

アルミニウム研磨剤を薄くコーティングし、黒色のコートが生成されるまで、柔らかい布で円を描きながら磨きます。次に、強い光沢が生まれるまできれいな布で磨きます。ステンレススチールパワークリーナー(商品番号08931212)を使用して、研磨残留物を除去できます。機械的な研磨が可能です。

コンテンツの重さ

500 g

容器

化学薬品ベース

水と二酸化炭素のエマルジョン

におい / 香り

特性

ダークグレー

pH値

8.5

粘度

1500 mPas

濃度

1 g/cm³

製造日起点の保存可能期間

12 月

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

涼しくて乾燥した収納領域

AOXフリー

Yes

生分解性

はい

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
Softexクリーニングクロス

SOFTEX50シート

再利用可能な万能布地ワイプクロスは、乾湿両用の拭き取り処理に適しています
x 1 個
マイクロアクティブクロス プロ仕様

高性能クロス PRO ブルー

プロ仕様車両メンテナンスおよびクリーニング用マイクロアクティブクロス。
x 3 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報