頑固な汚れをやさしく除去
マスタード、ケチャップ、チョコレート、日焼け止め、靴ポリッシュ剤、繊維染料など
レザーの汚れを落とし、きれいな状態を維持
泡状のため、レザー表面が水濡れやシミになりにくい
簡単施工
リン酸塩、シリコンフリー
使用前に、目立たない部分で色落ちがないか、また素材との適合性を確認してください。スウェードには適していません。クリーニング後はレザーケア製品でお手入れしてください(アルカンターラ表面には不要)。
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は一貫した高品質の製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
染色されていないスムースレザーとアルカンターラの表面に適しています。また、木材、金属、プラスチックなどの隣接面(車内ドアパネル、コックピット、ステアリングホイールなど)への使用にも適しています。ハンドバッグ、靴、衣類、スムースレザー製家具のクリーニングに最適です。
掃除機でほこりや固形の汚れを取り除きます。
柔らかいブラシかスポンジに本剤をスプレーして、洗浄面に塗布します。1分以上は放置しないでください。
次に、浮き上がった汚れを、レザーやアルカンターラにすり込まないように、優しくブラッシングするか、表面を拭き取って除去します。
容積 | 500 ml |
容器 | プラスチックボトル |
におい / 香り | 爽やか |
色 | 無色 |
化学薬品ベース | 水界面活性剤 |
pH値 | 10.2 |
濃度 / 条件 | 1.008 g/cm³ / 20°C |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |
AOXフリー | Yes |
ノンシリコン | Yes |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。