ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

Loseil レアメタルコート IRカットハイグロス930 20G

Loseil IR cut コーティング
LOSEIL レアメタルコートIRカットハイグロス930 20G

商品番号 0893012520

EAN 4099618004445

価格はログイン後に表示されます
Loseil レアメタルコート IRカットハイグロス930 20G

商品番号 0893012520

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ロゼイル レアメタル コート 931セットに含まれるコーティング剤 レアメタルコート IRカットハイグロス930 の単品です。
IRカット(赤外線)-表面温度と室内温度の上昇を軽減し快適空間へ。レアメタル配合で表面温度で最大約ー10度低減。ガラスや樹脂パーツなどにも施工可能で、室内温度の上昇にも貢献します。無機無溶剤(フッ素フリー) -環境対応の取組を歌える新基準コーティング。無機無溶剤のコーティングは空気中の湿気により硬化。そのため、蒸発によりコーティングが痩せる心配もなく、薄く確実な被膜を形成。新素材と疎滑水、そしてIRカットによる温度上昇の抑えることで、イオンデポジットの付着低減、防汚効果によりキレイを維持。1液性で塗って拭くだけのため、施工者の練度を選びません。
商品情報

 データシート(X)

化学薬品ベース

シランおよびシロキサン

濃度

1,07 g/cm³

濃度の条件

20°C

透明

容積

20 cm³

コンテンツの重さ

30 g

製造日起点の保存可能期間

24 月

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

23°Cおよび50%の相対湿度、直射日光が当たらない

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報