ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

塗装面およびホイールコーティング剤

塗装面およびホイールコーティング剤(3006180702)
クリスタルナノスプレー コーティング剤 400ML

商品番号 0893012301

価格はログイン後に表示されます

塗装面およびホイールコーティング剤

商品番号 0893012301

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

塗装とホイールリムを天候から長期にわたって保護
  • 清掃が容易になる効果があることから、汚れ落ち特性が向上

  • 洗車機に対する極めて高い持久性と耐久性

  • 素早い効果

  • 色の輝きが向上

  • 昆虫の残骸や不純物の除去が非常に簡単
通知

塗布中は、手袋をはめることを推奨します。



表面にシリコン、ワックス、研磨剤の残留物がない場合に、最適な結果が得られます。



取り付け状態のホイールリムにシールを塗布すると、ブレーキディスクにシール剤が付着することがあります。この場合、完全なブレーキ効果が得られるまで、何度か注意深くブレーキ操作を繰り返してください。

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1  |  2

 データシート(X)

適用領域

すべての塗装面、およびアルミニウム、クロム、軽金属ホイールリムの長期シーリング用。

説明書

ご使用の前に缶をよく振って、清掃済みの表面に20~30cmの距離から控えめにスプレーしてください。効果が現れるまで2、3分待った後、清潔な布(マイクロファイバークロス以外)で磨きます(部分ごとに作業)。

容積

400 ml

におい / 香り

炭化水素

透明

濃度

0,645 g/cm³

製造日起点の保存可能期間

24 月

AOXフリー

Yes

ノンシリコン

Yes

無溶媒

いいえ

追加商品:

 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
プレミアムリムクリーナー

ホイールクリーナープレミアム 400ML

アシッドフリーのスチール・軽合金製ホイールリム専用クリーナー
クリーニングクロス Tex-Rein

ペーパークロスTEX-REIN 27X38CMX150枚

ほこりや糸くずを避けたい箇所の施工に適した、極細クリーニングクロス

梱包単位

梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。

商品番号の構成

商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076

価格に関する情報

梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格

数量

この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報