ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

UBSワックス スーパードライ200 透明

UBSワックススーパードライ200(透明)
UBSワックス スーパードライ200 クリア 錆止め剤 1000ML

商品番号 0892079901

価格はログイン後に表示されます

UBSワックス スーパードライ200 透明

商品番号 0892079901

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス
  • 従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。

  • 速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。

  • ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。

  • ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。

  • 耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。

  • 上塗り(塗装)不可。
通知
  • 使用前には容器をよく振って下さい。

  • 専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。

  • 本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。

  • 非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。

  • 上塗り(塗装)は出来ません。

  • 保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1  |  2

 データシート(X)

安全データシート

説明書特長:
優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。
色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。

使用方法:
  • 施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。

  • 施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。

  • 本製品の缶をよく振ります。

  • A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。

  • B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。

容積

1000 ml

透明

最小 / 最大表皮形成時間

60-0 min

最小スプレー距離

10 cm

最小処理温度

15 °C

最大処理温度

35 °C

濃度

0,89 g/cm³

濃度の条件

20°C

商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報