アンダーシール(3006150402)
UBS アンダーボデイーシールパテ 1000ML
価格はログイン後に表示されます
登録して10,000点を超える商品にアクセス
マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。シンナー、水、その他の塗料と混ぜることは出来ません。施工後は刷毛やヘラ等を洗浄してください。
塗装する必要のない隠れた領域の修理と保護。ホイールハウジング、アンダーボディーシールなど、外部塗布のハミングノイズを防止するのに最適。
化学薬品ベース | ビチューメン |
必要な表面前処理 | 表面は清浄で乾燥し、錆およびグリースが付着していない状態にしてください。 |
容積 | 1 l |
コンテンツの重さ | 1280 g |
色 | 黒 |
最小固体比率 | 76.6 % |
完全乾燥の条件 | 20°C、400μ湿潤 |
表皮形成時間の条件 | 20°Cおよび65%の相対湿度 |
最小表皮形成時間 | 90 min |
乾燥時間 | 10 h |
乾燥時間の条件 | 20°Cおよび65%の相対湿度 |
濃度 | 1,28 g/cm³ |
濃度の条件 | 20°C |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |
最大温度耐性 | 80 °C |
最小温度条件 | -25 °C |
最小温度耐性 | 25 °C |