ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

UBSアンダーボディーシール エクストラ (黒)

UBS エクストラ 錆止め剤 500ML

商品番号 0892075101

EAN 4058794468731

価格はログイン後に表示されます
UBSアンダーボディーシール エクストラ (黒)

商品番号 0892075101

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。
  • 優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。

  • 従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。

  • 優れた吸音・防振効果も発揮。

  • トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。

  • 噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温・湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。

  • 1液性・2液性を問わず、油性・水性塗料のどちらでも上塗り可能。

  • 耐熱温度:-20℃~+80℃
注意事項
  • 使用前には容器をよく振って下さい。

  • 専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。

  • 凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。

  • マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。

  • 保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。

  • 本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

安全データシート

使用方法使用方法
  • 施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。

  • 施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。

  • 本製品の缶をよく振ります。

  • A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。

  • B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。

  • 約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。

  • ※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の①から始めてください。

  • ※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。

化学薬品ベース

高分子天然ゴム

容積

500 ml

コンテンツの重さ

419 g

色

黒

最大温度条件

35 °C

最小 / 最大温度条件

10 まで 35 °C

乾燥時間 / 条件

120 min / 23°Cおよび50%の相対湿度

乾燥時間の条件

23°Cおよび50%の相対湿度

濃度 / 条件

0.838 g/cm³ / 20°C

製造日起点の保存可能期間 / 条件

24 月 / 10°C~30°C

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

10°C~30°C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報