ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
UBSアンダーボディーシール エクストラ (黒) - UBS エクストラ 錆止め剤 1000ML
´
UBSアンダーボディーシール エクストラ (黒) - UBS エクストラ 錆止め剤 1000ML - 1

UBSアンダーボディーシール エクストラ (黒)

UBS エクストラ 錆止め剤 1000ML

商品番号 0892075100

EAN 4058794082036

価格はログイン後に表示されます
UBSアンダーボディーシール エクストラ (黒)

商品番号 0892075100

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。
  • 優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。

  • 従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。

  • 優れた吸音・防振効果も発揮。

  • トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。

  • 噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温・湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。

  • 1液性・2液性を問わず、油性・水性塗料のどちらでも上塗り可能。

  • 耐熱温度:-20℃~+80℃
注意事項
  • 使用前には容器をよく振って下さい。

  • 専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。

  • 凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。

  • マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。

  • 保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。

  • 本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。
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
安全データシート

使用方法使用方法
  • 施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。

  • 施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。

  • 本製品の缶をよく振ります。

  • A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。

  • B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。

  • 約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。

  • ※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の①から始めてください。

  • ※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。

化学薬品ベース

高分子天然ゴム

容積

1000 ml

コンテンツの重さ

1020 g

色

黒

完全乾燥条件

20°C、65%の相対湿度

最大温度条件

60 °C

最小 / 最大温度条件

35 まで 60 °C

濃度 / 条件

1.02 g/cm³ / 20°C

最小 / 最大温度耐性

-20 まで 90 °C

製造日起点の保存可能期間 / 条件

24 月 / 10°C~30°C

製造日起点の保存可能期間を保持する条件

10°C~30°C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報