ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

UBS PROガード 水性

水性アンダーボディ―シール
UBS PRO ガード 水性 黒 1000ML

商品番号 0892070400
EAN 4062856219124

価格はログイン後に表示されます
UBS PROガード 水性

商品番号 0892070400

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

優れた防錆作用と遮音性のあるビチュメンベースの環境にやさしい水性防錆剤
  • 多種の金属材及び他の防錆剤への密着性に優れています。

  • 乾燥によって塗膜の色が青から黒へと変わるので、塗膜の乾燥状況の判断が容易です。

  • VOC排出量がほぼ皆無 (0.2g/L = 0.01%)で、環境にやさしい構造になっています。(有機溶剤中毒予防規則対象外)

  • 耐熱温度:-30℃~120℃

  • 水、塩害、油分、弱アルカリ、弱酸に耐性があります。

  • 弾力性、柔軟性に富み、耐チッピング性に優れています。

  • 上塗り不可。
注意事項この商品は直射日光や高温を避けて、10℃~30℃の温度環境で保管ください。
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
安全データシート

使用方法使用方法:
  • 使用前によく振ってください。

  • 錆、汚れ、グリースを取り、乾燥させた状態の施工面に塗装してください。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。

  • 施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを施し、専用ガンにセットし(エアー圧2-5bar)、施工面より20-30cm離してご使用ください。

化学薬品ベース

容積

1000 cm³

コンテンツの重さ

1400 g

完全乾燥条件

20°C、65%の相対湿度

表皮形成時間の条件

20°Cおよび65%の相対湿度

最小表皮形成時間

90 min

乾燥時間

90 min

乾燥時間の条件

20°Cおよび65%の相対湿度

濃度

1,21 kg/l

濃度の条件

20°C

製造日起点の保存可能期間

18 月

最小温度条件

-30 °C

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報