For repairing and restoring the original structure and for protecting against stone chips and corrosion in all visible areas, e.g. front and rear aprons, side members, bumpers and chassis on cars, trucks and buses. Ideally suited for use as an anti-humming compound for wheel wells and chassis
優れた防錆性
優れた接着性、耐老化性、耐熱性を備えています。
優れた弾性と柔軟性、耐衝撃性
凹凸への高い追従性を持ち、環境に配慮した水性タイプの製品です。
水性処方により、使用後の清掃作業を簡素化できます。
注意事項保管および輸送時の温度は、5℃〜45℃の範囲で適切に管理してください。
用途本製品は、特殊な弾性保護層を迅速に形成し、優れた防錆性・防音性・耐飛石性を発揮します。車両の下回り、サンドボード、トランクルーム、ホイールピットなどに適しています 。シャシーを保護して耐用年数を延ばし、大規模自動車工場のプロからの要望にも対応します。
使用方法使用時の適正温度は25℃〜35℃です。保管および輸送時の温度は5℃〜45℃の範囲で管理してください。
化学薬品ベース | アクリレートポリマー分散 |
容積 | 1000 ml |
コンテンツの重さ | 1250 g |
色 | 黒 |
最大処理温度 | 40 °C |
完全乾燥条件 | 23°C、50 %の相対湿度 |
後でワニス塗装可 | 48 h |
濃度 / 条件 | 1.25 g/cm³ / 23°C、50%の相対湿度 |
製造日起点の保存可能期間 / 条件 | 24 月 / 密閉した元の包装、+ 5 - + 25°C、乾燥した場所に保管 |
製造日起点の保存可能期間を保持する条件 | 密閉した元の包装、+ 5 - + 25°C、乾燥した場所に保管 |