ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ブレーキフルード DOT 4プラス

ブレーキフルードDOT 4プラス
ブレーキフルード DOT4+ 5L

商品番号 08920098

EAN 4045989481019

価格はログイン後に表示されます
ブレーキフルード DOT 4プラス

商品番号 08920098

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

油圧ブレーキシステム用。メルセデスベンツ車用に設定されています。

余裕をもって仕様に適合:SAE J 1703、1704、FMVSS 116、DOT 3、およびDOT 4


ブレーキフルードは、次のテスト要件を満足する他の一般販売製品と混用できます:FMVSS 116、SAE J 1703、1704、またはISO 4925。



グリコールエーテルをベースとした配合


  • 鉄材および非鉄金属と比較して、優れた防錆。

  • 高い熱安定性。

  • ゴムとの優れた親和性。


際立つ潤滑性


クラッチシステムの油圧パワートランスミッションでの使用に最適。

注意事項

ブレーキフルードには吸湿性があります。


自動車メーカーの指示に従ってブレーキフルードを変更してください。どのような状況でも、自動トランスミッションフルード(ATF)または鉱油と混合しないでください。ブレーキフルードは塗料に対して溶剤の効果を持つため、塗装面に触れさせないでください。


ブレーキフルードの注入には、必ず栓を使用してください。使用後(および保管中)は、キャニスターを常に元の蓋で密封してください。蓋をしても、湿気によってブレーキフルードが増量しないことが保証される訳ではありません。お客様に、正しい保管方法を警告してください。自動車メーカーから提供された情報に従ってください。
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
安全データシート

容積

5 l

容器

黄, アンバー

におい / 香り

特性

化学薬品ベース

ポリグリコールエーテル

製造日起点の保存可能期間

36 月

最小ウェット沸点

180 °C

最小空焚き点

270 °C

濃度

1,075 g/cm³

濃度の条件

20°C

pH値

7.7

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
DN 45タップ

コンテナ専用タップ 5L用

5lプラスチック缶用DN 45継ぎ手付きタップ
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
最適な手袋:
 
商品
説明
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 2
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 2
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 4
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報