ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ブレーキフルードDOT 4 油圧ブレーキシステム用

ブレーキフルードDOT 4
ブレーキフルード DOT4 5L

商品番号 08920095

EAN 4045989481026

価格はログイン後に表示されます
ブレーキフルードDOT 4 油圧ブレーキシステム用

商品番号 08920095

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

VW/Audi、Seat、Skodaの各種車両に規定

適合: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 and DOT 4


本製品は一般市場で手に入る、以下の規格に準拠した製品と混合可能: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 or ISO 4925.



主成分:グリコールエーテル


  • 金属、非鉄金属の腐食を防止

  • 熱安定性に優れています。

  • ゴムに影響を与えません


優れた潤滑性能


油圧クラッチオイルとしても使用可能

注意事項

整備マニュアルに従ってブレーキフルードを交換してください。


いかなる場合でもオートマチックトランスミッション用オイルや鉱物油と混合しないでください。


塗装面には接触させないでください。溶剤効果があり塗装が剥がれる可能性があります。ブレーキフルードは吸湿性があります。



容器やドラム缶での使用について: タップはブレーキフルードを注入するためだけに使用してください。使用後は必ず密封して保管してください。


タップだけでは湿気を防げません。 正しい保管方法を確認してください。 整備マニュアルの記載情報に従ってご使用ください。

SAE J 1703、1704、FMVSS 116、DOT 3、DOT 4

上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

容積

5 l

容器

黄, アンバー

におい / 香り

特性

化学薬品ベース

ポリグリコールエーテル

製造日起点の保存可能期間

24 月

最小ウェット沸点

155 °C

最小空焚き点

255 °C

濃度

1,07 g/cm³

濃度の条件

20°C

その他のアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
DN 45タップ

コンテナ専用タップ 5L用

5lプラスチック缶用DN 45継ぎ手付きタップ
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
最適な手袋:
 
商品
説明
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 3
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 3
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 5
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報