登録はたったの3ステップです。登録すると、オンラインショップが提供する全ての機能をご利用いただけます。
法人のお客様のみに販売
この機能を有効にすると、カスタマー番号と取引先番号とユーザー名が暗号化され、データ記憶媒体に「cookie」として保存されます。この機能はお客様専用のコンピューター、タブレット、スマートフォンの場合にのみご利用になることをお勧めします。通常は次のようにすることをお勧めします。購入後、常にログオフする。 cookieの詳細は、次を参照してください: 個人情報保護方針
携帯電話番号でログインするには、登録手続きの際に認証済みの携帯電話番号を入力してください。 携帯電話番号をまだ認証いただいていない場合は、パートナー番号を使用してログインし、ログイン後に「マイアカウント」で携帯電話番号の認証を行ってください。
ウルトのご登録がお済でない場合は、オンラインより簡単な手続きで登録できます。登録が完了すると、 全商品の価格にアクセスし、ご注文を行えます。[今すぐ登録]をクリックしてください。
お客様登録が無事完了した後、オンラインストアのログイン情報が、お客様メールアドレス宛に自動送信されます。 ご不明な点などございましたら、担当営業またはお客様相談センターにお問い合わせください。 <お客様相談センター> 電話番号 : 045-488-4186 (受付:月~金 9:00~17:30 / 土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
ご登録時に設定したユーザー名を入力してください。未設定の場合は、お客様番号とユーザー番号でログイン後、「マイウルト」→「マイアカウント」→「ユーザー設定」→ 「基本設定」→「ログイン情報」で設定できます。
法人のお客様のみ
24時間注文可能
電話番号 045-488-4186
10,000点以上の品揃え
アプリ
高圧噴霧ガン用ノズル高圧噴射ガン用ノズル 45CM
似ている商品
価格はログイン後に表示されます
商品番号 089176445
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ(X)
PDF形式のカタログページ 1
データシート(X)
成績書/ 書類(X)
長さ
45 cm
廃棄コストを追加-.--
危険物質
ウルトカタログ
PDF形式のカタログページ |
データシート()
データシート ()
CADデータ |
成績書/ 書類
|
3/8"ソケットレンチセット
ドライバーセット、円形ブレード 精密金属加工用
錆止めプライマー
ガラス取り付けパッカー
結束バンド(プラスチック製ラッチ付き)
パイプおよび締結クランプ Multifix
1/2インチトルクレンチ、限定版
シールリング、銅、A型
タイヤフォーム
電気絶縁テープ
既存の注文テンプレートを選択してください。 注文テンプレートが見つかりません。
弊社は当ウェブサイトおよびオンラインショップにおけるお客様の利便性や操作性を向上するためにCookieを使用しています。設定を変更せずご使用を続けた場合、ウルトジャパン株式会社のすべてのCookieの使用に同意したことと見なされます。Cookieの設定は随時変更できます。Cookie変更後の当ウェブサイトおよびオンラインショップの機能が正しく作動する保証はしかねます。Cookieの詳細については弊社ご利用に関してぺ―ジをご覧ください。