ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

360°スプレーボトル

スプレーボトル、360°
360度スプレーボトル 500ML

商品番号 0891502360
EAN 4050641822550

価格はログイン後に表示されます
360°スプレーボトル

商品番号 0891502360

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

耐溶剤性があるサクション(吸引)システムは360°噴霧が可能

360°の噴霧が可能な特殊サクション(吸引)システム


頭上、対角、垂直方向への作業が可能。



エルゴノミクス(人間工学)に基づいて設計された、頑丈なスプレーヘッド


  • 最小限の力で作業可能

  • 3本の指で簡単に操作


ロック可能な制御機能付きノズル、ピストン圧力最大15 bar


  • 霧状からジェット噴霧まで幅広い設定が可能

  • 輸送中のケミカル漏れを防止


透明で割れにくい0.5リットル容器


  • 充填レベルを視認可能

  • 円錐形状により高い安定性


100 ml刻みの目盛り付き


充填や混合時に便利



カスタマイズ可能なラベル


  • 内容表示ラベルスペース付

  • 安全注意事項書き込み欄付き
注意事項

ミネラル、アルカリ、溶剤、油分の多い製品に適しています。樹脂リムーバー、アセトンクリーナー、引火点の高いパーツクリーナーおよびアセンブリクリーナーには適していません。

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

用途

一般製造業、カーディーラー及び整備工場での使用に最適です。下記の洗浄に適しています。自動車やトラック車内、ドラムやディスクブレーキ、シャーシ、エンジンのシーリング、工具メンテナンス、防錆、表面処理、機械や金属

材料

ポリプロミレン / ポリエチレン

透明、マット

外径

133 mm

高さ

256 mm

自重

130 g

容積

500 ml

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報