厚さの異なる毛のため、肌に優しく洗浄可能。
強さの異なる豚毛
- 硬いプラスチックの毛で頑固な汚れを除去
- 柔らかい自然毛で爪床を保護
ポリプロピレン製の毛
- 摩擦に強い
- シミが付きにくい
- 酸とアルカリに強い
天然素材の豚毛
デリケートな爪上皮を保護
丈夫な木製ボディ
高品質の防水加工済みウッド
ほこりによる汚れを防止
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
| 材料 | 木材 | 
| 刷毛の材質 | ポリプロピレンおよび天然毛混合 | 
| 長さ | 93 mm | 
| 幅 | 36 mm | 
| 高さ | 42 mm | 
| ポリプロピレン刷毛の長さ | 14 mm | 
| 天然刷毛の長さ | 10 mm |