商品番号 0891350159
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
材料
木材
刷毛の材質
豚毛
長さ
120 mm
幅
60 mm
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
ガラス取り付けパッカー
ISO 3601-1 class B NBR 70
JIS B1180スチール7T、亜鉛めっき
ポリッシュパッド
Oリング、インチ
1"パワーソケットレンチインサート
防水ピンハウジング
ウィング補修ワッシャー
ネジ山付きダイス HSS