漏れ検知剤プラス
漏れ検知剤プラス
リークディテクタープラス ロングノズル付き 400ML
商品番号 089029
EAN 4065746491556
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
漏れ領域、ミクロの漏れ、細いひびを安全かつ迅速に特定するための漏れ検知フォーム。
素早く簡単に使用可能
- 短時間で信頼性の高い診断
- 非常に小さな漏れや、高応力でのみ発生する漏れを簡単に検知
不燃性 - 可燃性ガスの漏れを検知することもできます
使用温度範囲(-15℃~+50℃)、DIN51421に従ってテスト
- 低い周囲温度で使用可能
- 極低温ガスに最適
pH中性
- 金属への影響はありません
- PVCやPEなどのプラスチックに対する応力腐食割れはありません
非腐食性
健康被害なし
酸素との親和性
用途
圧縮空気装置、圧縮ガス装置、空調ユニット、コンプレッサー、溶接機、エアブレーキシステム、タイヤ、ホース、および輸送タンクにおけるすべての技術用ガスおよび医療用ガスに適しています。窒素、プロパン、ブタン、都市ガス、アセチレン、二酸化炭素、アルゴン、空気などに対応。
使用方法
約40 cm離れた位置から圧力部分にスプレーします。フォームの泡ができることで、漏れが分かります。ミクロの漏れが疑われる場合、スプレーした領域をしばらく観察してください。その後、その部分を水で洗い流します。
容積 | 400 ml |
色 | Klar |
におい / 香り | マイルド |
化学薬品ベース | 水界面活性剤 |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |
最小温度条件 | -15 °C |
最大温度条件 | 50 °C |
表面張力 | 22 mN/m |
濃度 | 1,03 g/cm³ |
濃度 / 条件 | 1.03 g/cm³ / 20°C |
pH値 | 7 |
引火点 | -25 °C |
ノンシリコン | Yes |
AOXフリー | No |
設計 | スプレーパイプ付き |