ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

アクティブガラスクリーナー

アクティブガラスクリーナー
アクティブガラスクリーナー 500ML

商品番号 089025

EAN 4045989876181

価格はログイン後に表示されます
アクティブガラスクリーナー

商品番号 089025

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

ガラス表面や滑らかな表面で筋を残さない活性クリーニングフォーム
  • 噴霧するとフォームになって垂直面でも流れ落ちにくいため、頑固な汚れを確実に除去可能

  • 塗装面、ゴム、プラスチック部品をクリーニングし、素材にも優しい

  • 20倍の効果でコストを削減
注意事項

高温の表面や直射日光ではお使いにならないでください。ポリカーボネートガラスには適していません。
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
安全データシート

用途

ガラス窓、車の窓、ミラー、および塗装面に付着した虫の死骸、鳥のフン、道路の粉塵、ニコチンの付着物、グリースの汚れ、シリコン残留物、ゴムの跡を分解します。

使用方法

泡立ちを良くするために、使用前に缶をよく振ってください。

容積

500 ml

製品重量(品目単位)

541,166 g

容器

エアゾール缶

化学薬品ベース

水およびプロパノール

におい / 香り

レモン

無色

pH値

9.5

濃度 / 条件

0.89 g/cm³ / 20°C

製造日起点の保存可能期間

36 月

AOXフリー

Yes

ノンシリコン

Yes

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報

様々な用途に使用可能
日常のあらゆるシーンでお使い頂けるウルトのアクティブガラスクリーナーは、タンパク質分解配合で虫の死骸・鳥糞などの頑固な油分を強力に落とします。
また、垂直面でも液が垂れてこないので内窓の清掃にも最適です。
さらに、拭き筋が残らない為、走行中に視界を遮りません。
その上、ガラス面のみならず塗装面・ゴム・プラスチック・セラミック・磁器等を傷めることがないので、ボディーの汚れはもちろん、トイレ回りやドアノブなどの日常生活における幅広い用途にご使用頂けます。

ウルトのカスタマーサービス
弊社ではお客様の満足を最優先としており、快くお買い物ができるよう最善を尽くしております。
質問などございましたら、お気軽にカスタマーサービスチームにご連絡ください。電話やメールはもちろん、担当営業より直接連絡させていただくことも可能です。オンラインショップからのご注文は速やかに受注・出荷処理し、お客様へのお手元に届くように努めております。