ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

TFT/LCDクリーナー

TFT/LCDクリーナー
TFT/LCD ディスプレークリーナー 200ML

商品番号 0890150100

EAN 4061975387844

価格はログイン後に表示されます
TFT/LCDクリーナー

商品番号 0890150100

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

生分解性の素材を使った、繊細な表面用特殊クリーナー
  • 帯電防止効果

  • 簡単で無駄なく塗布

  • 汚れをきれいに落とし、静電気を防止

  • 塗布時に応力亀裂が起きない

  • 生分解性の素材で製造され肌に影響を与えません。

  • ゴム、塗装、プラスチックなどの素材に影響を与えません

  • 心地よい香り

  • 均一な噴霧が可能
注意事項

高温のTFT/LCDスクリーンには使用しないでください。また、スプレー時に、フレームの隙間から液体が入り込まないようにしてください

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

指紋、汚れ、タバコの灰、グリース、シリコンオイルなどの除去に最適。


  • TFT・プラズマ・LCDスクリーン

  • キーボード、PCハウジングなどの一般的なプラスチック製品

  • 金属面、ガラス面、プレキシガラス面

  • カーナビ装置

  • タッチスクリーン全般(携帯電話、CNC装置など)

  • 電話

  • デスク

  • ファックス機、コピー機
使用方法

ご使用の前に、缶をよく振ってください。熱を持たない状態の液晶ディスプレイに均等にスプレーして、効果が出るまで少し待ち、清潔なマイクロファイバークロスで拭き取ります。または、クロスにスプレーして、液晶ディスプレイをクリーニングすることもできます。

容積

200 ml

化学薬品ベース

2-プロパノール、精製水

無色

濃度

0,917 g/cm³

濃度の条件

20°C

製造日起点の保存可能期間

24 月

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 4
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 2
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 2
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報