ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

タイヤフォーム

部分用タイヤフォーム
タイヤフォーム シルクマット 500ML

商品番号 0890121005

EAN 4058794203110

価格はログイン後に表示されます
タイヤフォーム

商品番号 0890121005

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

タイヤ用高品質ケアプロダクト。

洗浄、効果維持、汚れから保護


  • 車両の外観が美しくなるので、特にショールーム展示用車に最適

  • ワンステップで簡単かつ短時間での塗布作業が可能

  • 塗布後の拭き取り不要

  • タイヤ交換時の保管前に最適(夏 / 冬)

  • 塗料、プラスチック、ゴム、金属を傷めません。


UVとオゾンから保護


  • 経年劣化による脆化や亀裂を防止

  • 経済的


ほこりや水しぶきの付着を防止



ソルベントフリー



AOXフリー

注意事項

タイヤトレッド、ブレーキディスク、ブレーキドラムにはスプレーしないでください。シリコンを含みます。


製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。詳細については、製品情報を参照してください。
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
安全データシート

用途

フォームをタイヤ側面に均等にスプレーし、乾かします。スプレー後の拭き取りは不要です。湿ったタイヤにもお使いいただけます。タイヤの汚れがひどい場合は、スプレー前に簡単にクリーニングしてください。

容積

500 ml

製品重量(品目単位)

641,667 g

化学薬品ベース

アルカリ 界面活性剤、シリコンオイル

におい / 香り

特性

pH値/条件

10.5 / 20°C

濃度 / 条件

1 g/ml / 20°C

製造日起点の保存可能期間

24 月

AOXフリー

Yes

ノンシリコン

No

生分解性

はい

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報