メンテナンス・修理時のパーツ洗浄と脱脂に使用可能
速乾性とクリーニング性能が高い
- すす、グリース、ブレーキダスト、油性残留物をすばやく効果的に除去
- 残留物を残さないクリーニング
アセトンフリー
塗料、プラスチック、シール、ゴムとの材料適合性が高い
AOX/シリコンフリー
注意事項
高温の部品にはスプレーしないでください。接着部分の表面のクリーニングには使用できません。塗布前に、ゴム部品やプラスチック部品、塗装面に対する適合性を目立たない部分でテストしてください。
この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は、自社製品の一定の品質を保証します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
用途
ブレーキディスク、ドラムブレーキ、エンジンおよびギアボックスハウジングなどの汚れやすす、ブレーキダストを素早く除去します。
使用方法
容積 | 500 ml |
容器 | エアゾール缶 |
Couleur | 無色 |
化学薬品ベース | 炭化水素 |
濃度 / 条件 | 0.73 g/cm³ / 20°C |
製造日起点の保存可能期間 | 2 Anni |