ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

ブレーキクリーナー

ブレーキクリーナー
ブレーキ&パーツクリーナー 20L

商品番号 0890108721

価格はログイン後に表示されます

ブレーキクリーナー

商品番号 0890108721

価格はログイン後に表示されます

数量

梱包単位

x1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

メンテナンス・修理時のパーツ洗浄と脱脂に使用可能

短時間で乾燥し、非常に優れたクリーニング性能を発揮


  • すす、油汚れ、ブレーキダスト、およびオイル残留物を素早く効果的に除去

  • 拭き残しのない洗浄剤


アセトンフリー


塗料、プラスチック、シール、ゴムに影響を与えない



AOXおよびシリコンフリー

通知

高温パーツには使用しないでください。接着面の洗浄には適していません。施工する前に目立たない箇所で、ゴムやプラスチック、および塗装面に影響がないかを確認してください。

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。

商品情報

 ウルトカタログ(X)

PDF形式のカタログページ 1  |  2  |  3

 データシート(X)

安全データシート

適用領域

ブレーキディスク、ドラムブレーキ、エンジンおよびギアボックスハウジングなどの汚れやすす、ブレーキダストを素早く除去します。

容積

20 l

容器

におい / 香り

溶剤臭

無色

化学薬品ベース

鉱油

濃度 / 条件

0.715 g/cm³ / 20°C

危険クラス(可燃性の液体に関するドイツの条例)

AI

製造日起点の保存可能期間

24 月

AOXフリー

Yes

ノンシリコン

Yes

商品番号 顧客品目番号

危険物質

商品情報

 ウルトカタログ

PDF形式のカタログページ  | 

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報