短時間で乾燥し、非常に優れたクリーニング性能を発揮
- すす、油汚れ、ブレーキダスト、およびオイル残留物を素早く効果的に除去
- 拭き残しのない洗浄剤
アセトンフリー
塗料、プラスチック、シール、ゴムに影響を与えない
AOXおよびシリコンフリー
高温パーツには使用しないでください。接着面の洗浄には適していません。施工する前に目立たない箇所で、ゴムやプラスチック、および塗装面に影響がないかを確認してください。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報
データシート(X)
ブレーキディスク、ドラムブレーキ、エンジンおよびギアボックスハウジングなどの汚れやすす、ブレーキダストを素早く除去します。
容積 | 500 ml |
容器 | エアゾール缶 |
におい / 香り | 溶剤臭 |
色 | 無色 |
化学薬品ベース | ナフサ |
濃度 / 条件 | 0.715 g/cm³ / 20°C |
危険クラス(可燃性の液体に関するドイツの条例) | AI |
製造日起点の保存可能期間 | 24 月 |
AOXフリー | Yes |
ノンシリコン | Yes |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。